Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer staal verzinkt verzonken kop 90grad. M5x7x13,5mm

  • ERIKS:23429690
  • Fabrikant:5013656422145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindklinkmoeren staal, verzonken kop, 90°
Opslaan in lijst

€ 0,26/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 1.5 tot 4 mm
Draadmaat (M..)
5
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Lengte
13.5 mm
Boorgatdiameter
7.1 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Buitendiameter
7 mm