Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer roestvast staal VA platbolkop M8x11x20mm

  • ERIKS:13259589
  • Fabrikant:5013656430317
Image 1
Blindklinkmoer RVS, standaard, platbolkop.
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 3 tot 6 mm
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
20 mm
Boorgatdiameter
11.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
11 mm