Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer roestvast staal VA platbolkop M6x9x18mm

  • ERIKS:13259587
  • Fabrikant:5013656430225
Image 1
Blindklinkmoer RVS, standaard, platbolkop.
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 3 tot 5.5 mm
Draadmaat (M..)
6
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
18 mm
Boorgatdiameter
9.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
9 mm