€ 0,53/ stukexcl. btw
€ 0,64incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GESIPA |
Klembereik | van 0.25 tot 3.5 mm |
Draadmaat (M..) | 6 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 15.5 mm |
Boorgatdiameter | 9.1 mm |
Kopvorm | Vlakrondkop |
Buitendiameter | 9 mm |