Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer roestvast staal VA platbolkop M5x7x13,5mm

  • ERIKS:13259585
  • Fabrikant:5013656430119
Image 1
Blindklinkmoer RVS, standaard, platbolkop.
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,49incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 2.5 tot 4.5 mm
Draadmaat (M..)
5
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
13.5 mm
Boorgatdiameter
7.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
7 mm