€ 0,40/ stukexcl. btw
€ 0,49incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GESIPA |
Klembereik | van 0.25 tot 3 mm |
Draadmaat (M..) | 5 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 11.5 mm |
Boorgatdiameter | 7.1 mm |
Kopvorm | Vlakrondkop |
Buitendiameter | 7 mm |