Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer roestvast staal VA platbolkop M4x6x13mm

  • ERIKS:13259583
  • Fabrikant:5013656430010
Image 1
Blindklinkmoer RVS, standaard, platbolkop.
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 2.5 tot 4 mm
Draadmaat (M..)
4
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
13 mm
Boorgatdiameter
6.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
6 mm