€ 0,64/ stukexcl. btw
€ 0,78incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GESIPA |
Klembereik | van 1.5 tot 4.5 mm |
Draadmaat (M..) | 8 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 18.5 mm |
Boorgatdiameter | 11.1 mm |
Kopvorm | Verzonken kop |
Buitendiameter | 11 mm |