Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer roestvast staal A2 verzonken kop 90grad. M6x9x18,5mm

  • ERIKS:13259595
  • Fabrikant:5013656432212
Image 1
Blindklinkmoer RVS, verzonken kop 90°.
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 4 tot 6 mm
Draadmaat (M..)
6
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
18.5 mm
Boorgatdiameter
9.1 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Buitendiameter
9 mm