Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer roestvast staal A2 verzonken kop 90grad. M4x6x12mm

  • ERIKS:13259590
  • Fabrikant:5013656432014
Image 1
Blindklinkmoer RVS, verzonken kop 90°.
Opslaan in lijst

€ 0,38/ stukexcl. btw

€ 0,46incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 1.5 tot 3 mm
Draadmaat (M..)
4
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
12 mm
Boorgatdiameter
6.1 mm
Kopvorm
Verzonken kop
Buitendiameter
6 mm