€ 0,34/ stukexcl. btw
€ 0,41incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GESIPA |
Klembereik | van 1.5 tot 4.5 mm |
Draadmaat (M..) | 8 |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | AG3 (aluminium) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 18.5 mm |
Boorgatdiameter | 11.1 mm |
Kopvorm | Verzonken kop |
Buitendiameter | 11 mm |