€ 0,16/ stukexcl. btw
€ 0,20incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GESIPA |
Klembereik | van 1.5 tot 4 mm |
Draadmaat (M..) | 5 |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | AG3 (aluminium) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 13.5 mm |
Boorgatdiameter | 7.1 mm |
Kopvorm | Verzonken kop |
Buitendiameter | 7 mm |