Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer alum. platbolkop M8x11x17mm

  • ERIKS:11801197
  • Fabrikant:5013656410333
Image 1
Blindklinkmoer aluminium standaard, platbolkop
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 0.25 tot 3.5 mm
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
Aluminium
Kwaliteitsklasse
AG3 (aluminium)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
17 mm
Boorgatdiameter
11.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
11 mm