€ 0,14/ stukexcl. btw
€ 0,17incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GESIPA |
Klembereik | van 0.25 tot 3 mm |
Draadmaat (M..) | 4 |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | AG3 (aluminium) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Lengte | 11 mm |
Boorgatdiameter | 6.1 mm |
Kopvorm | Vlakrondkop |
Buitendiameter | 6 mm |