Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkmoer Al M4x13,0mm 20 stuks mini-pack

  • ERIKS:12739990
  • Fabrikant:4007081394017
Image 1
Blindklinkmoer mini-pack Alu
Opslaan in lijst

€ 12,71/ pakexcl. btw

€ 15,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Klembereik
van 2.5 tot 4.5 mm
Draadmaat (M..)
4
Materiaal
Aluminium
Kwaliteitsklasse
AG3 (aluminium)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Lengte
13 mm
Boorgatdiameter
6.1 mm
Kopvorm
Vlakrondkop
Buitendiameter
6 mm