Blindklinkpistool TAURUS 3 pneumatisch-hydraulisch
Uitvoering: met geïntegreerde beschermingsinrichting tegen rondvliegende doornen. De opnames voor de wissel-mondstukken bevinden zich in de bodem van het apparaat. De voor het inklinken benodigde perslucht wordt ook voor het afzuigen van de restdoornen gebruikt. Het nieuwe grijperbeksysteem vergroot de levensduur aanzienlijk. Beïnvloeding door de slang wordt door de achterliggende aansluiting verhinderd. De klinknagelaanzuiging kan alleen door het optillen van het apparaat ingeschakeld worden. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Daarnaast heeft het apparaat een afgestemde apparaatslag voor een snel werktempo, een afneembare restdoorn-opvangreservoir en een handvriendelijke handgreep.
Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen (max. doorn-Ø 4,5 mm).
Leveringsomvang: blindklinkpistool TAURUS® 3,3 mondstukken 17/36, 17/40, 17/45, 2 montagesleutels SW 12/14, SW 14/17, flesje hydraulische olie 100 ml,
oliebijvultankje.
Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
2,4; alu; 17/18
3,2; CAP-aluminium Cap-Cu; 17/18
3; aluminium/Cu; 17/20
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 17/24
4; aluminium Cu, CAP-aluminium CAP-cu; 17/24
4; staal, aluminium/aluminium PG-alu; 17/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 17/29
4,8 en 5; aluminium CAP-aluminium CAP-cu, PG-alu; 17/29
4,8 en 5; staal, aluminium/alu; 17/32
4,8 en 5; rvs, Stinox, PG-staal; 17/36
6; alu; 17/36
6; staal; 17/40
6,4; alu; 17/40
6,4; staal, aluminium/alu; 17/45
8; alu; 17/45