Blindklinkpistool TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisch
Uitvoering: met geïntegreerde beschermingsvoorziening tegen rondvliegende doornen. Opnames voor wissel-mondstukken in de bodem van het apparaat. De voor het inklinken benodigde perslucht wordt ook voor het afzuigen van de restdoornen gebruikt. Het nieuwe grijperbeksysteem vergroot de levensduur aanzienlijk. Beïnvloeding door de slang wordt door de achterliggende aansluiting verhinderd. De klinknagelaanzuiging is alleen mogelijk bij optillen van het apparaat. Intrekbare ophangbeugel in de kop. Uitgekiende apparaatslag voor een snel werktempo, met afneembare restdoorn-opvangreservoir.
Toepassing: voor blindklinknagels van Ø 2,4 tot 3,2 mm in alle materialen en tot Ø 4 mm in aluminium/staal (max. doorn-Ø 2,5 mm).
Leveringsomvang: blindklinkpistool TAURUS 1, 3 mondstukken 17/18, 17/24, 17/27, 2 montagesleutels SW 12/14, SW 14/17, fles hydraulische olie 100 ml,
oliebijvultankje.
Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø; klinknagel-materiaal; mondstuk
2,4; alu; 17/18
3,2; CAP-aluminium Cap-Cu; 17/18
3; aluminium/Cu; 17/20
3 u. 3,2; aluminium Cu, staal, RVS, Stinox, aluminium/aluminium PG-aluminium PG-staal; 17/24
4; aluminium Cu, CAP-aluminium CAP-cu; 17/24
4; staal, aluminium/aluminium PG-alu; 17/27
4; rcs, Stinox, PG-staal; 17/29
4,8 en 5; aluminium CAP-aluminium CAP-cu, PG-alu; 17/29
4,8 en 5; staal, aluminium/alu; 17/32
4,8 en 5; rvs, Stinox, PG-staal; 17/36
6; alu; 17/36
6; staal; 17/40
6,4; alu; 17/40
6,4; staal, aluminium/alu; 17/45
8; alu; 17/45