Eriks
GESIPA

GESIPA Blindklinkapp. iBirdPro slag 25mm L-BOXX

  • ERIKS:14591799
  • Fabrikant:4007081102636
Image 1
Accu-blindklinktang iBird® Pro

Uitvoering: verbinding met iBird® Pro-app (Android/iOS) eenvoudig via WiFi of Bluetooth met behulp van de QR-code. Gelijktijdige verbinding met max. 3 smartphones, tablets of PC. De iBird® Pro-app toont o.a. de toestand van de accu, tellerstanden en speciale gebeurtenissen zoals bijv. de vulhoeveelheid van de opvangbak, storingsmeldingen, waarschuwingen en de historie. Signaalring (Andon-ring) voor de visualisatie van de blindklinkprocessen/meldingen, de kleurstelling kan via de app individueel worden ingesteld. Verwijderen van de doorns naar achteren in de opvangbak of naar voren door het mondstuk. Gunstig zwaartepunt en ergonomische greep voor moeiteloos werken.

Toepassing: voor blindklinknagels vanaf Ø 4,8 in staal tot 6,4 mm in alle materialen, tot Ø 8 mm in aluminium, behalve G-Bulb Ø 6,4 mm. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 7,7 mm in alle materialen. MEGA GRIPR-blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen.

Leveringsomvang: blindklinkapparaat iBird® Pro, 4 mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, snelwisselaccu 18 V/2,0 Ah, snellader 12,0 V tot 36,0 V, montagesleutel, L-Boxx.

Opmerking: in de afzonderlijk verkrijgbare premium-software is tevens een assistent voor het plaatsingsproces opgenomen. Daarmee kunnen blindklinkconfiguraties worden toegevoegd, takenlijsten voor de afwerking van diverse configuraties worden opgesteld en beoordelingen van plaatsingsprocessen worden uitgevoerd. De netwerkintegratie biedt tal van toegevoegde waarden, zoals controle van blindklinkprocessen, verwerkingsbeveiliging, status- en serviceweergaven en snelle en gemakkelijke toegang tot bedienings-, onderhouds- en reparatie-instructies. Dat alles leidt tot optimalisatie van de waardeketen.

Mondstuk toewijzing:
Klinknagel-Ø    Klinknagelmaterialen    Stuks/acculading    Mondstuk
,8 en 5    Staal    700    17/32
,8 en 5    Roestvast staal    560    17/36
    Alu    560    17/36
    Staal    300    17/40
,4    Alu/PG-alu    420    17/45
,4    Staal    250    17/45
    Alu    350    17/45
Opslaan in lijst

€ 3.494,86/ stukexcl. btw

€ 4.228,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA