Eriks
GESIPA

GESIPA Apprareil accubird pro

  • ERIKS:13361591
  • Fabrikant:4007081934343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Accu-blindklinktang AccuBird® Pro

Uitvoering:compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme. Tot 4 keer sneller dan vergelijkbare blindklinkapparaten. Keert na het klinken onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder heeft het apparaat een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Tevens heeft het apparaat een effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, een beschermingsvoorziening voor de handen, met afneembaar restdoorn-opvangreservoir.

Toepassing:voor blindklinknagels vanaf Ø 2,4 in aluminium tot 5 mm in alle materialen en blindklinknagels tot Ø 6 mm in aluminium. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 4 mm en 5,2 mm in aluminium en staal. G-bulb-blindklinknagels tot Ø 4,8 mm in alle materialen.


Leveringsomvang:blindklinktang AccuBird® Pro, 4 mondstukken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, snelwisselaccu 18,0 V/2,1 Ah, snellader 21,0 V, montagesleutel, kunststof koffer.

Opmerking:reserve-snelwisselaccu zie (bestel-nr. 9319 0010), voor snellader zie (bestel-nr. 9322 0010).

Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø klinknagel-materiaal stuks/acculading mondstuk
2,4 aluminium 1.500 17/18
3,2 CAP-aluminium CAP-cu 1.000 17/18
3 en 3,2 aluminium 800 17/24
3 en 3,2 staal 800 17/24
3 en 3,2 roestvrij staal 800 17/24
4 aluminium 800 17/24
4 staal 700 17/27
4 roestvrij staal 640 17/29
4,8 en 5 aluminium 550 17/29
4,8 en 5 staal 420 17/32
4,8 en 5 roestvrij staal 320 17/36
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA