Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkmoer- apparaat FireBird

  • ERIKS:23429680
  • Fabrikant:4007081260039
Image 1
Accu-blindklinktang FireBird # H ®#

Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing. Een hoge betrouwbaarheid wordt bereikt door de elektronische besturing. De activering van het instellingsproces is functioneel gescheiden van het opboorproces. De elektronische besturing bewaakt de ingestelde instelnaaf. De schroefdraad-spillen en de instelnaaf kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap verwisseld worden. Verder beschikken de apparaten over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Handbescherming, effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, afneembare opvangreservoir voor klinknageldoorns en een comfortabele handgreep.

Toepassing: voor blindklinkmoeren van M10 van aluminium, tot M8 van staal en tot M6 van roestvrijstaal.

Leveringsomvang: blindklinkmoerpistool FireBird®, 3 draaddoorns M4; M5; M6, 3 mondstukken M4; M5; M6, snelwisselaccu 14,4 V/2,0 Ah, snellader 14,4 V, kunststof koffer.
Opslaan in lijst

€ 2.024,53/ stukexcl. btw

€ 2.449,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA
Geschikt voor
Moeren
Bediening
Elektrisch