Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkm.apparaatFireBird Pro S Gold LBOXXzonder accu

  • ERIKS:14591818
  • Fabrikant:4007081102575
Image 1
Accu-blindklinkmoerapparaat FireBird® Pro S Gold Edition

Uitvoering: met mechanische zetslaginstelling. De apparaatbesturing via de zetslaginstelling garandeert een constante hoogte van de blindklinkmoeren na het zetten, ongeacht kleine variaties in moeren en materiaal. Wordt geleverd met 3 draaddoorns M6, M8, M10, 3 mondstukken M6, M8, M10, zonder snelwisselaccu en zonder snellader, in kartonnen doos.
Opslaan in lijst

€ 3.385,19/ stukexcl. btw

€ 4.096,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA