Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkm.apparaatFireBird Pro S Gold LBOXX

  • ERIKS:14591817
  • Fabrikant:4007081102582
Image 1
Accu-blindklinkmoerpistool FireBird® Pro S Gold Edition

Uitvoering: met mechanische slaginstelling. De apparaatbesturing via de slaginstelling waarborgt een constante hoogte van de blindklinkmoer na het instellen, ongeacht kleine variaties in moer en materiaal. Wordt geleverd met 3 draaddoorns M6, M8, M10, 3 mondstukken M6, M8, M10, snelwisselaccu 18,0 V/2,0 Ah, snellader 12,0 V tot 36,0 V, L-Boxx.
Opslaan in lijst

€ 3.614,55/ stukexcl. btw

€ 4.373,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA