Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkm.apparaatFireBird Pro LBOXX zonder accu

  • ERIKS:14591816
  • Fabrikant:4007081102490
Image 1
Accu-blindklinkapparaat FireBird® Pro

Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. De activering van het zetproces is functioneel gescheiden van het aanspanproces. De elektronische besturing bewaakt de ingestelde zetslag. De draaddoorns en de instelnaaf kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap worden verwisseld. Verder beschikken de apparaten over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Snelle zetsnelheid en hoge zetkracht. Eenvoudige zetkrachtvoorinstelling via het LED-invoerveld. De ophangbeugel is inschuifbaar op de kop aangebracht. Handbescherming, effectief zwaartepunt voor moeiteloze bediening, afneembare opvangbak voor klinknageldoorns en een comfortabele handgreep.

Toepassing: voor blindklinkmoeren tot M10 aluminium, tot M8 staal en tot M6 RVS.

Leveringsomvang: blindklinkmoerapparaat FireBird® Pro, 3 draaddoorns M4, M5, M6, 3 mondstukken M4; M5; M6, zonder snellaadaccu en zonder snellader, inbussleutel, dubbele steeksleutel SW 24/27, kartonnen doos.
Opslaan in lijst

€ 2.086,04/ stukexcl. btw

€ 2.524,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA