Accu-blindklinkapparaat FireBird # H ®# ProUitvoering: compacte, slagvaste behuizing. Door de elektronische besturing wordt een hoge betrouwbaarheid bereikt. De activering van het instellingsproces is functioneel gescheiden van het opboorproces. De elektronische besturing bewaakt de ingestelde instelnaaf. De schroefdraad-spillen en de instelnaaf kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap worden verwisseld. Verder beschikken de apparaten over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Hoge plaatsingssnelheid en hoge inklinkkracht Eenvoudige voorinstelling van de inklinkkracht d.m.v. LED-invoerveld. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Handbescherming, effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, afneembare opvangbak voor klinknageldoorns en een comfortabele handgreep. Toepassing: voor blindklinkmoeren van M10 van aluminium, tot M8 van staal en tot M6 van roestvrijstaal. Leveringsomvang: blindklinkmoerapparaat FireBird® Pro, 3 draaddoorns M4, M5, M6, 3 mondstukken M4; M5; M6, snellaadaccu 18,0 V/2,0 Ah, snellader 12,0 V tot 36,0 V, binnenzeskantsleutel, dubbele steeksleutel SW 24/27, L-Boxx.