Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkm.apparaatFireBird Pro Gold LBOXX zonder accu

  • ERIKS:14591815
  • Fabrikant:4007081102537
Image 1
Accu-blindklinkmoerenapparaat FireBird® Pro Gold Edition

Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. De activering van het zetproces is functioneel gescheiden van het aanspanproces. Opdraaien van de blindklinkmoer met verminderde kracht en automatische uitschakeling. Afdraaien van de doorn met hoog aanhaalmoment. De elektronische besturing bewaakt de ingestelde zetslag. De draaddoorns en de instelnaaf kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap worden verwisseld. Verder beschikken de apparaten over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Zeer snelle zetsnelheid en zeer hoge zetkracht. Eenvoudige zetkrachtvoorinstelling via het LED-invoerveld. De ophangbeugel is inschuifbaar op de kop angebracht. Handbescherming, effectief zwaartepunt voor moeiteloze bediening, afneembare opvangbak voor klinknageldoorns en een comfortabele handgreep.

Toepassing: voor aluminium en staal tot M12, voor RVS tot M10.

Leveringsomvang : blindklinkmoerapparaat FireBird® Pro Gold, 3 draaddoorns M6, M8, M10, 3 mondstukken M6, M8, M10, zonder snelwisselaccu en zonder snellader, in kartonnen doos.
Opslaan in lijst

€ 3.385,19/ stukexcl. btw

€ 4.096,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA