Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkm.apparaatFireBird Pro Gold LBOXX

  • ERIKS:14427967
  • Fabrikant:4007081102551
Image 1
Accu-blindklinkmoerpistool FireBird® Pro Gold Edition

Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing. Door de elektronische besturing wordt een hoge betrouwbaarheid bereikt. De activering van het instellingsproces is functioneel gescheiden van het opboorproces. Opdraaien van blindklinkmoeren met verminderde kracht en automatische uitschakeling Losdraaien van de draaddoorn met hoog aanhaalmoment. De elektronische besturing bewaakt de ingestelde instelnaaf. De schroefdraad-spillen en de instelnaaf kunnen snel een eenvoudig zonder gereedschap worden verwisseld. Verder beschikken de apparaten over een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Zeer hoge plaatsingssnelheid en zeer hoge inklinkkracht. Eenvoudige voorinstelling van de inklinkkracht d.m.v. LED-invoerveld. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Handbescherming, effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, afneembare opvangbak voor klinknageldoorns en een comfortabele handgreep.

Toepassing: voor aluminium en staal tot M12, voor roestvrijstaal tot M10.

Leveringsomvang : blindklinkmoerapparaat FireBird® Pro Gold, 3 draaddoorns M6, M8, M10, 3 mondstukken M6, M8, M10, snelwisselaccu 18,0 V/2,0 Ah, snellader 12,0 V tot 36,0 V, binnenzeskantsleutel, dubbele steeksleutel SW 24/27 mm, L-Boxx.
Opslaan in lijst

€ 3.614,55/ stukexcl. btw

€ 4.373,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA