Accu-klinkapparaat PowerBird® Pro Gold Edition
Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme, met krachtige slijtarme, borstelloze 18V-gelijkstroommotor voor een hogere efficiëntie, lange levensduur, snelle plaatsingsfrequentie en zeer stille werking. Variabele setpointverlichting in de stelring. Keert na het klinken onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder heeft het apparaat een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Tot 4 keer sneller dan vergelijkbare blindklinkapparaten. Bijzonder sterk, zelfs geschikt voor G-Bulb en PolyGrip® blindklinknagels tot ∅ 6,4 mm. Tevens heeft het apparaat een effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, een beschermingsvoorziening voor de handen, met afneembaar nietdoorn-opvangreservoir.
Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen en tot Ø 8 mm in aluminium. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 7,7 mm in alle materialen. MEGA GRIP®- en G-Bulb-blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen.
Leveringsomvang: blindklinknagelgrereedschap PowerBird® Pro, 4 mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, zonder snelwisselaccu en snellader, montagesleutel, in kartonnen doos.
Mondstuk toewijzing:
Klinknagel-Ø Klinknagelmateriaal Stuk/acculading Mondstuk
4,8 en 5 Staal, aluminium 1000 17/32
4,8 en 5 RVS 700 17/36
6 aluminium 650 17/36
6 staal 500 17/40
6,4 aluminium, PG-aluminium 550 17/45
6,4 staal 450 17/45
8 aluminium 500 17/45