Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkapparaat PowerBirdPro Gold Editon

  • ERIKS:14474372
  • Fabrikant:4007081102476
Image 1
Accu-klinkapparaat PowerBird® Pro Gold EditionUitvoering: compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme, met krachtige slijtarme, borstelloze 18V-gelijkstroommotor voor een hogere efficiëntie, lange levensduur, snelle plaatsingsfrequentie en zeer stille werking. Variabele setpointverlichting in de stelring. Keert na het klinken onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder heeft het apparaat een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. Tot 4 keer sneller dan vergelijkbare blindklinkapparaten. Bijzonder sterk, zelfs geschikt voor G-Bulb en PolyGrip® blindklinknagels tot ∅ 6,4 mm. Tevens heeft het apparaat een effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, een beschermingsvoorziening voor de handen, met afneembaar nietdoorn-opvangreservoir. Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen en tot Ø 8 mm in aluminium. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 7,7 mm in alle materialen. MEGA GRIP®- en G-Bulb-blindklinknagels tot Ø 6,4 mm in alle materialen. Leveringsomvang: blindklinkapparaat PowerBird® Pro, 4 mondstukken 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, snelwisselaccu 18,0 V/2,0 Ah, snellader 12,0 V tot 36,0 V, montagesleutel, L-Boxx. Mondstuk toewijzing: Klinknagel-Ø Klinknagelmateriaal Stuk/acculading Mondstuk 4,8 en 5 Staal, aluminium 1000 17/32 4,8 en 5 RVS 700 17/36 6 aluminium 650 17/36 6 staal 500 17/40 6,4 aluminium, PG-aluminium 550 17/45 6,4 staal 450 17/45 8 aluminium 500 17/45
Opslaan in lijst

€ 2.568,21/ stukexcl. btw

€ 3.107,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA