Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkapparaat Birdie in L-BOXX

  • ERIKS:14591796
  • Fabrikant:4007081111973
Image 1
AccuBirdie® accu-blindklinknagelgrereedschap , in L-BOXX

Uitvoering: kleinste en lichtste accu-blindklinknagelgrereedschap in zijn klasse. Met een gewicht van slechts 900 gram (zonder accu) is het blindklinknagelgrereedschap zo licht dat u het langdurig kunt gebruiken zonder moe te worden en met maximaal comfort. Kogelgelagerde componenten in de aandrijfeenheid en de slijtagevrije BLDC-motor zorgen voor extreem snelle en nauwkeurige instelprocessen. Het recuperatieproces stelt de Birdie® in staat om te werken met een langer arbeidsduur. Kleurgecodeerde mondstukken vergemakkelijken de toewijzing van de gebruikte blindklinknagels. Transparante opvangbak met Click & Twist-functie. Het mondstuk kan eenvoudig en volledig zonder gereedschap worden vervangen.

Toepassing: voor blindklinknagels tot Ø 5 mm in alle materialen en blindklinknagels tot Ø 6 mm in aluminium (max. trekpen-Ø 3,5 mm).

Leveringsomvang: met snelwisselaccu CAS 18 V/2,0 Ah, snellader 18 V, 4 mondstukken, 17/24 (blauw), 17/27 (groen), 17/29 (geel), 17/32 (rood), in L- BOXX.

Mondstuk toewijzing:    
Klinknagel-Ø    Klinknagelmateriaal    Stuk/acculading    Mondstuk
3,2    aluminium/staal    3300    17/24
4    staal    2000    17/27
4,8    aluminium/staal    1800    17/29
4,8    RVS    1300    17/36
4,8    aluminium/staal    1100    17/36
Opslaan in lijst

€ 1.336,00/ stukexcl. btw

€ 1.616,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA