Eriks
GESIPA

GESIPA Accu-blindklinkapparaat AccuBirdPRO z. accu

  • ERIKS:14591797
  • Fabrikant:4007081102414
Image 1
Accu-blindklinktang AccuBird® Pro

Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme. Tot 4 keer sneller dan vergelijkbare blindklinkapparaten. Keert na het klinken onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder heeft het apparaat een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Tevens heeft het apparaat een effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, een beschermingsvoorziening voor de handen, met afneembaar restdoorn-opvangreservoir.

Toepassing: voor blindklinknagels vanaf Ø 2,4 in aluminium tot 5 mm in alle materialen en blindklinknagels tot Ø 6 mm in aluminium. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 4 mm en 5,2 mm in aluminium en staal. G-bulb-blindklinknagels tot Ø 4,8 mm in alle materialen.

Leveringsomvang : blindklinknagelgereedschap AccuBird® Pro, zonder snelwisselaccu en zonder snellader, 7 mondstukken 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, drukbus 5 mm, montagesleutel, in kartonnen doos.

Mondstuk toewijzing:    
Klinknagel-Ø    Klinknagelmateriaal    Stuk/acculading    Mondstuk
2,4    aluminium    1500    17/18
3,2    CAP-aluminium, CAP-Cu    1000    17/18
3 en 3,2    aluminium    800    17/24
3 en 3,2    Staal    800    17/24
3 en 3,2    RVS    800    17/24
4    aluminium    800    17/24
4    staal    700    17/27
4    RVS    640    17/29
4,8 en 5    aluminium    550    17/29
4,8 en 5    Staal    420    17/32
4,8 en 5    RVS    320    17/36
Opslaan in lijst

€ 1.396,27/ stukexcl. btw

€ 1.689,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GESIPA