Accu-blindklinktang AccuBird® Pro
Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme. Tot 4 keer sneller dan vergelijkbare blindklinkapparaten. Keert na het klinken onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder heeft het apparaat een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Tevens heeft het apparaat een effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, een beschermingsvoorziening voor de handen, met afneembaar restdoorn-opvangreservoir.
Toepassing: voor blindklinknagels vanaf Ø 2,4 in aluminium tot 5 mm in alle materialen en blindklinknagels tot Ø 6 mm in aluminium. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 4 mm en 5,2 mm in aluminium en staal. G-bulb-blindklinknagels tot Ø 4,8 mm in alle materialen.
Leveringsomvang : blindklinkapparaat AccuBird® Pro, met snelwisselaccu 18,0 V/2,0 Ah, snellader 12,0 V tot 36,0 V, 7 mondstukken 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, drukbus 5 mm, montagesleutel, L-Boxx.
Mondstuk-toewijzing:
Klinknagel-Ø Klinknagelmaterialen Stuks/acculading Mondstuk
,4 Alu 1500 17/18
,2 CAP-alu, CAP-cu 1000 17/18
en 3,2 Alu 800 17/24
en 3,2 Staal 800 17/24
en 3,2 Roestvast staal 800 17/24
Alu 800 17/24
Staal 700 17/27
Roestvast staal 640 17/29
,8 en 5 Alu 550 17/29
,8 en 5 Staal 420 17/32
,8 en 5 Roestvast staal 320 17/36