Accu-blindklinkapparaat AccuBird®
Uitvoering: compacte, slagvaste behuizing met dezelfde voor- en achteruitloopsnelheid van het grijpmechanisme. Keert na het klinken onmiddellijk terug in de uitgangspositie. Hoge betrouwbaarheid door de elektronische besturing. Verder heeft het apparaat een elektronische temperatuur- en overbelastingsbeveiliging. De ophangbeugel is verzonken op de kop aangebracht. Tevens heeft het apparaat een effectief zwaartepunt om moeiteloos te werken, een beschermingsvoorziening voor de handen, met afneembaar restdoorn-opvangreservoir.
Toepassing: voor blindklinknagels vanaf Ø 2,4 in aluminium tot 5 mm in alle materialen en blindklinknagels tot Ø 6 mm in aluminium. BULB-TITE®-blindklinknagels tot Ø 6,3 mm in aluminium en staal. G-bulb-blindklinknagels tot Ø 4,8 mm in alle materialen.
Leveringsomvang: blindklinktang AccuBird®, 4 mondstukken 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, snelwisselacccu 14,4 V/2,0 Ah, snellader 14,4 V, montagesleutel, kunststof koffer.
Mondstuk toewijzing:
klinknagel-Ø klinknagel-materiaal stuks/acculading mondstuk
,4 Aluminium 1500 17/18
,2 CAP-aluminium CAP-cu 1000 17/18
en 3,2 Aluminium 800 17/24
en 3,2 Staal 800 17/24
en 3,2 roestvrij staal 800 17/24
Aluminium 800 17/24
Staal 700 17/27
roestvrij staal 640 17/29
,8 en 5 Aluminium 550 17/29
,8 en 5 Staal 420 17/32
,8 en 5 roestvrij staal 320 17/36