Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 75 RVS 316/304 met wartelmoer type SHF DIN 11851 - DN75-3"

  • ERIKS:10039021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF DIN 11851
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
3" ENG
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi