Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 75 in RVS 316 met SMS wartelmoer in RVS304 3"

  • ERIKS:13704457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 208,25/ stukexcl. btw

€ 251,98incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-SMS
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
SMS
Maat aansluiting
3"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN75
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi