€ 553,00/ stukexcl. btw
€ 669,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GDF-DIN11851 |
Materiaal | AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11851 |
Maat aansluiting | DN100 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN75 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362.5 psi |