Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 50 RVS 316/304 met wartelmoer type SHF DIN 11851 - DN50

  • ERIKS:11210627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHF DIN 11851
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
DN50
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi
Alternatieven

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28/10/2026