€ 94,15/ stukexcl. btw
€ 113,92incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GDF-SMS |
Materiaal | AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | SMS |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN50 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |