Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 50 in RVS 316 met SMS wartelmoer in RVS304 2.1/2"

  • ERIKS:14407915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 230,30/ stukexcl. btw

€ 278,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-SMS
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
SMS
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi