€ 378,36/ stukexcl. btw
€ 457,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | GDF-DIN11851 |
Materiaal | AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Binnendraad voeding |
Type aansluiting | DIN 11851 |
Maat aansluiting | DN40 |
Bochthoek | 90 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |