Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 38 in RVS 316 met DIN buitendraad in DN32

  • ERIKS:13530601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,85/ stukexcl. btw

€ 368,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-DIN11851
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
DN32
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi