Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 13 in RVS 316 met DIN wartelmoer in RVS304 DN15

  • ERIKS:13704434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,74/ stukexcl. btw

€ 49,30incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-DIN11851
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
DN15
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi