Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 100 in RVS 316 met SMS wartelmoer in RVS304 4"

  • ERIKS:13704458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 273,00/ stukexcl. btw

€ 330,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-SMS
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
SMS
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi