Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 100 in RVS 316 met DIN buitendraad in DN100

  • ERIKS:13704451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,60/ stukexcl. btw

€ 269,35incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-DIN11851
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
DN100
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi