Eriks

Zuivelkoppeling met slangpilaar 10 in RVS 316 met DIN wartelmoer in RVS304 DN10

  • ERIKS:11317588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,51/ stukexcl. btw

€ 84,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
GDF-DIN11851
Materiaal
AISI 316 pilaar/AISI 304 wartelmoer
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Binnendraad voeding
Type aansluiting
DIN 11851
Maat aansluiting
10 mm
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi