Eriks

Zuignap PVC met schroef D=50 M4x10 H=25

  • ERIKS:12731234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuignap van PVC met een verzinkte ingebedde schroef M4x10. Kleur: transparant.
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Kleur
Transparant
A
50 mm
D
10 mm
B
15 mm
C
16 mm
H
25 mm