Eriks

Zuignap PVC met schroef D=40 M4x10 H=23

  • ERIKS:12731233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuignap van PVC met een verzinkte ingebedde schroef M4x10. Kleur: transparant.
Opslaan in lijst

€ 2,91/ stukexcl. btw

€ 3,52incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Kleur
Transparant
A
40 mm
D
10 mm
B
13 mm
C
16 mm
H
23 mm