Eriks

Zuignap PVC met schroef D=35 M4x10 H=22

  • ERIKS:12731232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuignap van PVC met een verzinkte ingebedde schroef M4x10. Kleur: transparant.
Opslaan in lijst

€ 2,56/ stukexcl. btw

€ 3,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Kleur
Transparant
A
35 mm
D
10 mm
B
12 mm
C
16 mm
H
22 mm