Eriks

Zuignap PVC met schacht D=15 Cxh=3,5x10

  • ERIKS:12731235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuignap van PVC of CR met een schacht.
Opslaan in lijst

€ 0,65/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Kleur
Transparant
A
15 mm
D
6 mm
C
3.5 mm
h
10 mm