Eriks

Zuignap PVC D=35 zonder greep H=15

  • ERIKS:12731231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zuignap van PVC zonder greep. Kleur: transparant.
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Kleur
Transparant
D
35 mm
d
12 mm
d1
14 mm
b
2 mm
C
2 mm
H
15 mm