Eriks

Zuigerafdichting 0850 PTFE ER39/NBR 9x4,1 L=2,2

  • ERIKS:14413900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gestandaardiseerde enkelwerkende zuigerafdichting uit PTFE voor hydrauliek. Max. druk 400 bar, max. snelheid 5 m/s, temperatuur -30°C tot +120°C (NBR O-ring), hogere temperatuur mogelijk door toepassing van Viton® O-ringen.ER 48 = PTFE glas-gevuld, ER 39 = PTFE brons-gevuld
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,05

-

5+

€ 4,84

20.00%

10+

€ 3,93

35.00%

30+

€ 3,03

50.00%

50+

€ 2,72

55.00%

100+

€ 2,42

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
0850
Boringsdiameter
9 mm
Groefdiameter
4.1 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Materiaal afdichting
PTFE
Compound
ER39
Materiaal energizer
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
4.1 mm
D
9 mm
L
2.2 mm
O-ring afdichting
3,68x1,78
C
3 mm
r1
0.4 mm
Werkingswijze
Enkelwerkend
Max. werkdruk
400 bar
Maximale snelheid
15 m/s